3/22より値下げ!現場を応援

50P56521JP 一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX 75324683 50P56521JP 一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX 75324683

一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード75324683 品番50P56521JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。
金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。

使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。 液色 使用温度範囲(℃)-55〜150 引火点(℃)100以上 用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性
注意
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けること。
※眼に入った場合は、清水で充分洗い流し、その後医師の診察を受けること。
※皮膚等に付着した場合は、石鹸水で洗い流すこと。
※接着用以外には使用しないこと。
※換気の良い所で使用すること。
※熱可塑性プラスチック(アクリル、ABC等)には使用しないこと。
※純酸素や酸素システムには使用しないこと。
※一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。
※他の物質との混合はしないこと。
※工業用途だけに使用すること。
※保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする