コードレス温湿度計 THM527

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75338778 品番THM527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。

温度測定範囲(℃)-30〜60 付属品単3形アルカリ乾電池7本(モニター用)、取扱説明書(保証書付) 仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示 電源(V)親機:DC6(単3形アルカリ乾電池4本)、子機:DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本) 本体質量(g)親機:227(電池含まず)、子機:91(電池含まず) 測定対象温度・湿度 湿度測定範囲(%)20〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:148×25×140、子機:66×22×120 電池寿命約1年※温度20℃〜25℃/湿度40%〜60%/子機センサー1台接続の場合/アラートランプの点灯により電池寿命は短くなります 設置方式スタンド・壁掛けフック穴付 測定間隔約1分 湿度測定精度±5%(31〜80%時・温度20〜30℃の場合)、±10%(20〜30%、81〜90%時・温度20〜30℃の場合) 使用場所屋内・屋外 測定精度(℃)±1(0.1〜39.9℃時)、±2(-30.0〜0.0℃/40.0〜60.0℃時)
注意
※本体および子機センサーの設置場所の温度が-10.0℃以下または50.0℃以上では表示が見えにくくなることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52808683
2018-12-18
用途:
外出時の外気温度確認をしている。特に冬場は助かります。
サービス業

10年以上前から使用しているもので、温湿度計が不調となったため、今回購入したもので、大変安定していて価格的にも安く良品です。こんな便利なものを知らない人がかわいそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする