LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
コンセントプレート DMF-ES型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346338
品番
DMF5-ES-WT
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
5口タイプです。
色
ホワイト
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/焼付塗装
質量(g)
56
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様
DMF-ES型
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。