PXP-ES21-HL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346749 PXP-ES21-HL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346749 PXP-ES21-HL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346749 PXP-ES21-HL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346749

スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75346749 品番 PXP-ES21-HL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。

ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)89 寸法(mm)70×120×9.2 仕様ワイドコンセント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする