- カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業 75380604 - カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業 75380604 - カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業 75380604 - カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業 75380604

カラーガルバリウム鋼板 つやあり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75380604 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。
カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。

ブラウン(GE160) 板厚(mm)0.35 幅(mm)914 長さ(m)10 質量(kg/本)27
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする