曜日別特売
NLSS05CBT4-AC クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機 75382485

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可地域運賃34日以内出荷とは
照度(Lx)1750(1m)
内容量1台注文コード75382485品番NLSS05CBT4-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。

消費電力(W)6全光束(Lm)430照度(Lx)1750(1m)入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする