TM-0003 サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas) 75396939

サーモチェッカーOD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75396939品番TM-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。

用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本器は正面温度を計測する製品です。医療用ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする