サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
上面カットLEDハンドルライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75404675
品番
44330
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
電源
単三乾電池×2本(別売)
光度(cd)
2000
電池寿命(時間)
LOWモード:約4、HIモード:約2
ハンドル径(Φmm)
19.1〜25.4
色
ブラック
用途
自転車用前照灯
電球の種類
LED
注意
※完全防水ではございません。