メイン画像
光
サインプレート 水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75407906
品番
UP730-9
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
出入口やトイレのご案内に。
トラスコ品番
359-8083
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
70
横(mm)
30
表示内容
水
RoHS指令(10物質対応)
対応