曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援

靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
色ブラック
内容量1足注文コード75413007品番WN-01
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)値下げ
¥6,598

私の足に合わせてくれる介護シューズ。
ハンズフリー×面ファスナーで履きやすい&履かせやすい。
広い履き口とやわらか素材で、手を使わず履けるハンズフリー仕様。
面ファスナーで足の甲のサイズ調整もできる介護シューズ。やわらかく軽量で、室内外どちらでも使えます。
トリコット素材(ブラック、ピンクベージュ、ワイン):表面が滑らかで伸縮性・通気性があり、しなやかで柔らかくシワになりにくい。
メッシュ素材(ブラックメッシュ、グレーメッシュ):軽量かつ網目状の構造で、通気性が高い。

色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
材質
合成皮革(BLKは除く)、ポリエステル、合成底(EVA)
標準質量(g/片足)
170(23.5cm)
足幅
4E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする