画像準備中

ステンレス氷のう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75432370 品番ST01-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでもひんやり快適。持ち運べるスティックタイプノ氷のう。保温力に優れた真空断熱構造。夏は氷のう冬は湯たんぽにステンレスボトルの水筒として。氷のう素材はやさしい肌触りのシリコーン素材。持ち運びに便利なストラップ付。

用途熱中症対策に瞬間冷感 ブルー 容量(mL)140 質量(g)213 寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×187 耐熱温度(℃)シリコンゴム100(湯たんぽ) 耐冷温度(℃)シリコンゴム-20(氷のう) 素材胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)・内でん:ステンレス鋼・本体:パッキン:シリコンゴム・キャップ:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする