TSK5401L*-95G 耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 75457597

耐熱・耐寒潤滑グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75457597
品番
TSK5401L*-95G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属を侵しません。
酸化安定性に優れており、腐食性がありません。
耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)

用途
モーター、ポンプ、ファン等の潤滑
各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。
各種ゴムパッキンのシール
トラスコ品番
778-2403
材質
主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
95
ちょう度
305
容器
チューブ
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする