ステンシルバー(SC)
Panasonic(パナソニック)
ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
1ボックス
注文コード
75465017
品番
CTN1120RSC
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。
質量(kg)
17
サイズ
ミドルタイプ
タイプ
1ボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×455×592
色(本体)
ステンシルバー
材質
化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
前入れ前出し・右開き
扉幅(mm)
416
関連資料:
施工説明書(4.08MB)
コンボマルチ・グッドデザイン賞2025チラシ(0.31MB)
取扱説明書:
(3.8MB)