曜日別特売
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340

ステンシルバー(SC)

CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340
CTN1151RSC ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ Panasonic(パナソニック) 75465340

ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
1ボックス
注文コード
75465340
品番
CTN1151RSC
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。

質量(kg)
21
サイズ
ラージタイプ
タイプ
1ボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×470×792
色(本体)
ステンシルバー
材質
化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
前入れ後出し・右開き
扉幅(mm)
416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする