HR766 外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング マルエム(自動車用品) 75470843 HR766 外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング マルエム(自動車用品) 75470843 HR766 外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング マルエム(自動車用品) 75470843 HR766 外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング マルエム(自動車用品) 75470843

外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 75470843 品番 HR766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

センターホール73Φmmの社外アルミホイールに適応します。
社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。
この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。
材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。
また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。

外径(Φmm)73 内径(Φmm)66 材質ポリアミド系樹脂 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)75.5 外径×内径(Φmm)73×66 イエロー 用途社外アルミホイールを取り付ける際に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けの際はブラシ等で十分に汚れを落としてから取り付けて下さい。
※車両側とアルミホイール側のサイズが、使用するハブリングと適合しているかを確認の上、使用してください。
※汎用性の高い商品のため、稀に適合しないアルミホイールがあります
※アルミホイールによっては、金属製・樹脂製に関わらず、ハブリングが使用出来ない場合がございます。
※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着される時は、必ずハブリングを車体から取外して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする