9.5sqコードレスラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480056 品番JRE310
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。

差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプ本体 用途ボルト・ナット締緩作業
注意
※バッテリー・充電器は修理対象外です。
※本体のみです。バッテリー・充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする