- ハウジングソケットレンチ KOTO 75480309 - ハウジングソケットレンチ KOTO 75480309

ハウジングソケットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ車輌:4t ソケット形状六角 メーカーふそう 注文コード75480309 品番-
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズ・ソケット形状・メーカーなど13種類から選べます 他の種類を見る

4t〜大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。

メーカーふそう サイズ車輌:4t タイプF/R:F ソケット形状六角 寸法(mm)65
注意
※締付の際は必ずトルクレンチを使用して規定トルクで作業を行ってください。
※適用車種の車両サイズ記載のH・Lは、H=高床、L=低床を表します。形式後ろのアルファベットはH=六角、O=八角のソケット形状を表します。Fはフロント、Rはリヤを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする