- ハウジングソケットレンチ KOTO 75480336 - ハウジングソケットレンチ KOTO 75480336

ハウジングソケットレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ車輌:大型H・L ソケット形状六角 メーカーUD、いすゞ 注文コード75480336 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はサイズ・ソケット形状・メーカーなど13種類から選べます 他の種類を見る

4t〜大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。

メーカーUD、いすゞ サイズ車輌:大型H・L タイプF/R:R ソケット形状六角 寸法(mm)90
注意
※締付の際は必ずトルクレンチを使用して規定トルクで作業を行ってください。
※適用車種の車両サイズ記載のH・Lは、H=高床、L=低床を表します。形式後ろのアルファベットはH=六角、O=八角のソケット形状を表します。Fはフロント、Rはリヤを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする