HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
拡張キャリア エンラージメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・特記
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。純正キャリアに取付して使用しますので純正キャリアが必要です。
注文コード
75485570
品番
8009510 00 01
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。純正キャリアに取付して使用しますので純正キャリアが必要です。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
最大耐荷重(kg)
5