8006532 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75487268

8006532 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75487268
8006532 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75487268

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25
質量(kg)
2.4
特記
ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
注文コード
75487268
品番
8006532 00 01
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
特記
ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
質量(kg)
2.4
色
ブラック
タイプ
拡張キャリア エンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5166532-0001,6306532-0001,6526532-0101,6536532-0001,6586532-0101,6606532-0101,6616532-0101,8016532-0001
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする