8007600 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488449

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25 , ハーレー[HARLEY]パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SPECIAL]21-25
特記
純正キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。装着には純正キャリアが装着されている事が必要となります。
注文コード
75488449
品番
8007600 00 01
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
特記
純正キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。装着には純正キャリアが装着されている事が必要となります。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25 , ハーレー[HARLEY]パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SPECIAL]21-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする