山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
総静圧管 金属管 od6mm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
300
注文コード
75489917
品番
PTTS-MT6-300-S
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
総圧と静圧を測定する総静圧管
用途
風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用
管内圧測定用
金属管用
材質
ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
寸法L(mm)
300