山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
壁用ピトー管 ビニル管 id6
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
200
注文コード
75490669
品番
PTW-VT6-200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁取付用に設計された静圧管
用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
ビニル管用
材質
黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
寸法L(mm)
200
適合壁厚(mm)
110〜180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750