ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 酸素投与
ブルークロスエマージェンシーの 酸素マスク・蛇管
中濃度用酸素マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×1個)
アズワン品番
0-294-02
注文コード
75509517
品番
No.4-01
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2
番号
コード:1610260
タイプ
成人用チューブ無
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
0-294-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低