ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 酸素投与
ブルークロスエマージェンシーの 酸素マスク・蛇管
高濃度用酸素マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×1個)
アズワン品番
0-295-02
注文コード
75509544
品番
No.5-01
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ長さ・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。
ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
番号
コード:1610290
タイプ
成人用チューブ無
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
0-295-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低