ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 処置・手術
ブルークロスエマージェンシーの 酸素投与
ブルークロスエマージェンシーの 酸素カニューラ・チューブ
酸素カニューラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×1個)
注文コード
75509578
品番
BC-6-1 S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鼻孔部はコンパクトで目立ちにくく、フィット性を重視した形状です。
耳にかかるチューブは、よじれを防止するアジャスターを採用しました。
チューブの内側は、回路閉鎖しにくいキンク防止構造です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)
2.1
番号
コード:1610350
一般的名称
酸素投与キット
色
クリア
アズワン品番
0-295-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低