イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル 標準型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
0-6820-04
注文コード
75509718
品番
14Fr
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続側を拡げてロート状にすることで、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクタ等と接続しやすくなりました。
材質
天然ゴム
外径×全長(mm)
Φ4.7×330
穴の形状
1穴(ネラトン穴)
アズワン品番
0-6820-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21100BZZ00249000
一般的名称
ネラトンカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低