ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル 標準型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番0-6820-05 注文コード75509727 品番16Fr
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

接続側を拡げてロート状にすることで、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクタ等と接続しやすくなりました。

材質天然ゴム 外径×全長(mm)Φ5.3×330 穴の形状1穴(ネラトン穴) アズワン品番0-6820-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00249000 一般的名称ネラトンカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする