非再呼吸式マスク HUDSON RCI R

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番0-7547-11 注文コード75509867 品番1059
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。

クリア 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2.1 タイプベント付 酸素チューブ付き 一般的名称空気・酸素非再呼吸式マスク アズワン品番0-7547-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AFBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする