テレフレックス
テレフレックスの 処置・手術
テレフレックスの 酸素投与
テレフレックスの 酸素マスク・蛇管
エアロゾルマスク HUDSON RCI R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
0-7548-11
注文コード
75509894
品番
1083
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)
適応蛇管:22
タイプ
大人用ロング
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
0-7548-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00134000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低