テレフレックス
テレフレックスの 処置・手術
テレフレックスの 酸素投与
テレフレックスの 酸素マスク・蛇管
エアロゾルマスク HUDSON RCI R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
0-7548-12
注文コード
75509903
品番
1084
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)
適応蛇管:22
タイプ
大人用ショート
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
0-7548-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00134000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低