SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×240本) アズワン品番62-9096-33 注文コード75511827 品番24S1230
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』
丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します
弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい
シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに
4本1包装タイプで鍼管1本付き
カラー鍼管で番手も分かりやすい

タイプディスポ鍼 材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニル 滅菌EOG滅菌済 サイズ1寸-00番 一般的名称滅菌済み鍼 アズワン品番62-9096-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする