酸素鼻孔カニューラ OX-28 ノンクラッシュ ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 75512834 品番 41512
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。
鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。
優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。

サイズ成人用 コネクタタイプソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(mm)2150 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ アズワン品番62-9962-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする