アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの チューブ 処置材料
アトムメディカルの チューブコネクタ
酸素供給チューブ ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
75512868
品番
41516
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。
コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。
チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ
ソケット
材質
PVC(塩化ビニール樹脂)
チューブ長さ(m)
6
一般的名称
酸素供給用経鼻カニューレ
アズワン品番
62-9962-74
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低