アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの チューブ 処置材料
アトムメディカルの チューブコネクタ
酸素供給チューブ スタンダードコネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
75512886
品番
41570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。
コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。
チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ
スタンダードコネクター
材質
PVC(塩化ビニール樹脂)
チューブ長さ(m)
4
一般的名称
酸素供給用経鼻カニューレ
アズワン品番
62-9962-76
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低