アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
フレキシロック麻酔回路MTSキット S 303-23シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
アズワン品番
63-4258-98
注文コード
75513489
品番
303-23-15
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮タイプの麻酔回路と麻酔バッグ、人工鼻フィルタのセットです(滅菌済)
除去率(%)
ミニ・サーモシールド:バクテリア/ウィルス除去率99.99
性能
加湿:30.3mg/L(Vt 500mL)
抵抗
流量:2.9cmH2O(30L/min)
容量(mL)
死腔量:25、最低一回換気量:75、最大一回換気量:1300
長さ(m)
1.5
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
63-4258-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高