ソフトメディカル
ソフトメディカルの 処置・手術
ソフトメディカルの カテーテル
ソフトメディカルの その他カテーテル用品
ソフト卵管造影通気通水カテーテル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75513717
品番
SM-1301
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガイドワイヤー不要で滑らかに挿入可能
造影剤等の注入口は防塵用キャップ付きで清潔
全長(mm)
410
色
赤
サイズ
8Fr
チューブ外径(Φmm)
2.7
アズワン品番
63-5578-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20100BZZ00332000
一般的名称
卵管疎通検査用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低