画像準備中

シルバー気管切開チューブ カフナシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×1本) アズワン品番63-6317-67 注文コード75514277 品番0205024
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,350 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

抵抗力の弱い小児や気管の細い方用の抗菌剤添加気管切開チューブです。
気管形状にフィットするようデザインされたシリコーンチューブにシルバー(銀系抗菌剤)を添加することで、柔軟性とともに清潔性を両立しています。

内径(Φmm)5.5 外径(Φmm)8.0(24Fr) 材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ アズワン品番63-6317-67 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする