ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
気管切開チューブ カフナシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×1本)
アズワン品番
63-6317-81
注文コード
75514417
品番
0205433
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
日本人の気管の形状に合わせて設計された、柔らかく気管によくなじむシリコーン製気管切開チューブです。
内径(Φmm)
8.0
外径(Φmm)
11.0(33Fr)
材質
シリコン100%
一般的名称
単回使用気管切開チューブ
アズワン品番
63-6317-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00121000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし