画像準備中

アジャストフィットNEO カフナシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-6317-87 注文コード75514469 品番0206118
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。
ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。
アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。
ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。
柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。
肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。
シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

内径(Φmm)4.0 外径(Φmm)6.0(18Fr) 全長(mm)110 有効長(mm)75 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ アズワン品番63-6317-87 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする