ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの チューブ 処置材料
ファイコンの 各種チューブ
気管切開チューブ用シルバー内筒管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×1本)
アズワン品番
63-6317-95
注文コード
75514548
品番
0204836
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シルバー気管切開チューブ専用の交換用内筒です。
内径(Φmm)
7.0
外径(Φmm)
8.2(36Fr)
有効長(mm)
82
材質
シリコン100%
一般的名称
単回使用気管切開チューブ
アズワン品番
63-6317-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22600BZX00367000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低