お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

NEO固定式 FR-16 カフナシ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番63-6317-98注文コード75514575品番0206021

ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。
ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。
シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

シャフト長さ(mm)35内径(Φmm)3.5外径(Φmm)5.3(16Fr)材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブアズワン品番63-6317-98医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする