画像準備中

NEO固定式 FR-16 カフナシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-6317-99 注文コード75514584 品番0206022
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。
ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。
シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

シャフト長さ(mm)40 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)5.3(16Fr) 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ アズワン品番63-6317-99 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする