お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

GBアジャストフィット

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番63-6318-65注文コード75515099品番0206333

適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)の上下移動により、患者の体型にあわせたチューブの固定が可能です。

内径(Φmm)8.0外径(Φmm)11.0(33Fr)全長(mm)158有効長(mm)最大:112アジャスター調整範囲(mm)79材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):10mmHg/9.6mL・25.5mm、20mmHg/10.6mL・26.5mm、25mmHg/11.0mL・27.2mmアズワン品番63-6318-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする