内径(Φmm)10.0
外径(Φmm)13.0(39Fr)
全長(mm)122
有効長(mm)最大:76
アジャスター調整範囲(mm)43
材質シリコン100%
一般的名称換気用補強型気管切開チューブ
仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):10mmHg/11.2mL・29.0mm、20mmHg/12.4mL・29.5mm、25mmHg/12.9mL・30.2mm
アズワン品番63-6318-72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低