画像準備中

ファイコン ダブルルーメン気管内チューブ右用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番63-6318-91 注文コード75515354 品番0203635
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

分離肺換気が可能な2腔式のシリコーン製気管内チューブです。
気道の確保を目的に、経口より挿管して使用します。
右肺専用です。
気管内チューブと気管支チューブの分岐部は色分けマーキングがされているので、判別が容易に行えます。
ラセン入気管支チューブで肺の動きにスムーズに追従し、粘膜の損傷を軽減します。

規格#35 チューブ内径(Φmm)(短径/長径)4.5/7.0 チューブ外径(Φmm)(短径/長径)10.0/13.3 適合径(Φmm)サクション:3.3(10Fr) 適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:3.1以下 最大容量(mL)気管支カフ:5、気管カフ:40 付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ アズワン品番63-6318-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※外径は近似値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする