規格#37
チューブ内径(Φmm)(短径/長径)4.9/7.5
チューブ外径(Φmm)(短径/長径)10.5/14.3
適合径(Φmm)サクション:3.3(10Fr)
適合寸法(mm)気管支内視鏡使用:4.0以下
最大容量(mL)気管支カフ:5.5、気管カフ:40
付属品2in1コネクタ1個、サクションチューブ3本
材質シリコン100%
一般的名称換気用気管支チューブ
アズワン品番63-6318-92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00082000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低