画像準備中

気管内チューブN 経鼻用 カフ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) アズワン品番63-6319-01 注文コード75515449 品番0200328
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。
また、経鼻挿管用にも適しています。
チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。
呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。
柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。
チューブに挿管深度マーキング付です。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)9.3(28Fr) 最大容量(mL)カフ:30 材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ アズワン品番63-6319-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管内・吸引なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする