画像準備中

ユニベント気管内チューブ TCB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番63-6319-23 注文コード75515589 品番0202927
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

一側肺麻酔用気管内チューブとして、気道の確保を目的に使用します。
通常の気管内挿管のもとに、開胸側の全体または一部の肺を虚脱させることが可能です。
肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤などの開胸を必要とする手術の場合、術側肺を完全に虚脱させることで、手術操作が容易に行えます。
ブロッカのルーメンを通して、ブロックされた肺へのジェット換気や酸素の供給、分泌物の吸引が行えます。

規格#27 内径(Φmm)6.0 外径(Φmm)(短径/長径)9.7/11.5 最大容量(mL)気管内カフ/40、ブロッカカフ/6 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支チューブ アズワン品番63-6319-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00113000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※外径は近似値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする