お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ユニベント気管内チューブ TCB型

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番63-6319-24注文コード75515598品番0202928

一側肺麻酔用気管内チューブとして、気道の確保を目的に使用します。
通常の気管内挿管のもとに、開胸側の全体または一部の肺を虚脱させることが可能です。
肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤などの開胸を必要とする手術の場合、術側肺を完全に虚脱させることで、手術操作が容易に行えます。
ブロッカのルーメンを通して、ブロックされた肺へのジェット換気や酸素の供給、分泌物の吸引が行えます。

規格#28内径(Φmm)6.5外径(Φmm)(短径/長径)10.2/12.0最大容量(mL)気管内カフ/40、ブロッカカフ/6材質シリコン100%一般的名称換気用気管支チューブアズワン品番63-6319-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00113000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※外径は近似値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする